Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3047420 - Messwandler-Trennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000052934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047420
EAN/GTIN:
     4055626403175
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15, Herstellernummer: 3047420
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, MESSWANDLER, TRENNKLEMME
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 190,16*
€ 216,43*
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,12*
€ 220,40*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 202,2255*
€ 229,5255*
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,54*
€ 230,18*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 210,465*
€ 238,905*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,43*
€ 257,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,81*
€ 256,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,44*
€ 249,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,41*
€ 245,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,16*
€ 226,29
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 61,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,78*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3047426
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,693*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4208*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.