Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3002606 - Trennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000052524
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002606
EAN/GTIN:
     4055626370217
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 30 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 6,2 mm, Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15, Farbe: schwarz, Herstellernummer: 3002606
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz, PHOENIX, KLEMME, TRENNKLEMME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,3638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 878,61*
€ 1.045,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 864,11*
€ 1.028,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 823,75*
€ 980,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 800,02*
€ 952,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 768,19*
€ 914,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002619
ab € 0,4642*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.