Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3210648 - Stecker SP-H 2,5/ 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038673
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210648
EAN/GTIN:
     4046356411882
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
3210648 - Stecker SP-H 2,5/ 4, Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 4-pol, PHOENIX, STECKER, ZUGFEDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,167*
€ 2,637*
50
€ 5,46*
ab € 2,3054*
€ 2,8054*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,39791*
€ 2,91791*
50
Frei Haus
ab € 2,4046*
€ 2,9246*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,4932*
€ 3,0332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,637*
€ 3,13803
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,167*
€ 2,57873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 0,919*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,237*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209772
ab € 1,127*
Zubehör
Phoenix Contact
3209811
ab € 1,281*
Zubehör
Phoenix Contact
3209507
ab € 0,9748*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.