Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3000604 - Trennklemme UK 5 N-TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035259
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000604
EAN/GTIN:
     4046356708975
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
3000604 - Trennklemme UK 5 N-TG, Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 42,5 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, TRENNKLEMME
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,998*
€ 2,388*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1372*
€ 2,5272*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,23358*
€ 2,60358*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,61*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3225*
€ 2,6925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,388*
€ 2,84172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036797
ab € 3,619*
Zubehör
Phoenix Contact
3036798
ab € 36,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3032457
ab € 2,931*
Zubehör
Phoenix Contact
3032460
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3036796
ab € 1,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,681*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.