Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000031471 Herst.-Nr.: 2802345 EAN/GTIN: 4017918074432 |
| |
|
| | |
| 2802345 - Bauelementenstecker ST-B250C1500, Bauelementestecker, mit Brückengleichrichter B 250 C 1500, für 4-polige Bauelemente, Sperrspannung: 600 V, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 1,5 A, je Stecker sind zwei Grundklemmen erforderlich, Höhe: 19 mm, Farbe: grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, 4-POLIG, KLEMME, STECKER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 13,424* | € 15,744* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 15,67353* | € 17,81353* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 17,02* | € 19,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,29* | € 20,31* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,5369* | € 21,9969* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|