Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2716376 - Initiatoren-/Aktorenklemme DIKD 1,5-LA 24GN/O-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000030515
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716376
EAN/GTIN:
     4017918061906
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
2716376 - Initiatoren-/Aktorenklemme DIKD 1,5-LA 24GN/O-M, Initiatoren-/Aktorenklemme, Querschnitt:  0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,559*
€ 6,769*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,15017*
€ 7,51017*
1
€ 5,46*
ab € 5,91*
€ 8,37*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,3941*
€ 9,0741*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,4695*
€ 9,1795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,769*
€ 8,05511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,559*
€ 6,61521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 338,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413285
ab € 0,5596*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2509*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,568*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.