Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1975273 - Leiterplattensteckverbinder FKCS 2,5/ 3-STF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000027612
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1975273
EAN/GTIN:
     4017918971601
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1975273 - Leiterplattensteckverbinder FKCS 2,5/ 3-STF-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0586*
€ 1,3886*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2332*
€ 1,5832*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2866*
€ 1,6466*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,38*
€ 1,77*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4147*
€ 1,7947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3886*
€ 1,65243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2486*
€ 1,48583
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0586*
€ 1,25973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.