Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1967511 - Leiterplattensteckverbinder PC 16/ 8-STF-10,16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000027447
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1967511
EAN/GTIN:
     4017918939373
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
1967511 - Leiterplattensteckverbinder PC 16/ 8-STF-10,16, Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,0954*
€ 12,4154*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,5378*
€ 12,9378*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 12,77*
€ 14,22*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,7122*
€ 14,2322*
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 298,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,03*
€ 354,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,57*
€ 352,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,63*
€ 347,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,75*
€ 342,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 281,24*
€ 334,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 268,43*
€ 319,43
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,7372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 821,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.