Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000025997 Herst.-Nr.: 1913565 EAN/GTIN: 4017918179045 |
| |
|
| | |
| 1913565 - Leiterplattensteckverbinder PC 6/ 8-ST-10,16, Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,61* | € 11,84* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 11,743* | € 12,853* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,2552* | € 13,4052* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 13,5204* | € 14,8304* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 13,5404* | € 14,8304* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,61* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 296,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|