Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1912456 - Leiterplattensteckverbinder MVSTBR 2,5 HC/ 7-ST-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000025918
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1912456
EAN/GTIN:
     4017918192389
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1912456 - Leiterplattensteckverbinder MVSTBR 2,5 HC/ 7-ST-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact buchsenleiste 7 pol, steckerteil für leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,94*
€ 3,36*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3968*
€ 3,8768*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5452*
€ 4,0352*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,82*
€ 4,35*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9399*
€ 4,4299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
0804303
ab € 19,376*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.