Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1852312 - Leiterplattensteckverbinder MCC 1/16-STZ-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000024258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852312
EAN/GTIN:
     4017918143879
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
1852312 - Leiterplattensteckverbinder MCC 1/16-STZ-3,81, Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988), 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste 16pol, steckerteil für leiterplatten, phoenix contact buchsenleiste, PHOENIX, BUCHSE, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6178*
€ 1,9978*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1572*
€ 2,6372*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,1572*
€ 2,6372*
27 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,1848*
€ 2,6548*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,57994*
€ 3,08994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9978*
€ 2,37738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9078*
€ 2,27028
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6178*
€ 1,92518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1859991
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
1898622
ab € 1.584,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1772793
ab € 189,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1859988
ab € 0,2055*
Zubehör
Phoenix Contact
1923717
ab € 2.110,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.