Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000023788 Herst.-Nr.: 1842940 EAN/GTIN: 4017918112141 |
| |
|
| | |
| 1842940 - Grundleiste MCD 1,5/ 5-G1F-3,81, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,72* | € 4,24* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,734* | € 4,254* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,734* | € 4,254* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 3,71* | € 4,26* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 139,94* | € 158,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7988* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|