Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1825572 - Leiterplattensteckverbinder IC 2,5/ 9-STGF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000023036
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1825572
EAN/GTIN:
     4017918049737
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
1825572 - Leiterplattensteckverbinder IC 2,5/ 9-STGF-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, stiftleiste 9 polig, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 5,53*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,0604*
€ 5,6604*
50
Frei Haus
ab € 5,0986*
€ 5,6786*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,20453*
€ 5,81453*
50
Frei Haus
ab € 5,3202*
€ 5,9302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 276,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1783782
ab € 2,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0614*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1852095
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.