Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823684 - Leiterplattensteckverbinder ICC 2,5/ 9-STZFD-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000022880
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1823684
EAN/GTIN:
     4017918048549
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder
1823684 - Leiterplattensteckverbinder ICC 2,5/ 9-STZFD-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = Bandkontakte
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, buchsenkontakt, stiftleiste 9 polig, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,29*
€ 1,68*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4483*
€ 1,8583*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,4483*
€ 1,8583*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,88*
50
€ 5,95*
ab € 1,73615*
€ 2,23615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 453,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3190603
ab € 508,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3190577
ab € 0,1163*
Zubehör
Phoenix Contact
3190580
ab € 0,1109*
Zubehör
Phoenix Contact
3190593
ab € 552,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.