Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1792663 - Leiterplattensteckverbinder MVSTBW 2,5/16-ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000021576
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1792663
EAN/GTIN:
     4017918045098
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1792663 - Leiterplattensteckverbinder MVSTBW 2,5/16-ST, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact buchsengehäuse, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 16pol, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,52*
€ 338,87*
Frei Haus
ab € 341,19*
€ 355,60*
Frei Haus
ab € 355,87*
€ 371,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 390,43*
€ 408,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 390,88*
€ 408,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,87*
€ 403,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,92*
€ 402,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,45*
€ 394,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,52*
€ 387,37
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,5104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 4,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 2,2545*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0309*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0765*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.