Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1779929 - Leiterplattensteckverbinder MSTBT 2,5/11-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000020723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1779929
EAN/GTIN:
     4017918040611
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
1779929 - Leiterplattensteckverbinder MSTBT 2,5/11-ST, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 5,55*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4964*
€ 6,1264*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,7366*
€ 6,3966*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,19*
€ 6,92*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,3115*
€ 7,0515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 277,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1783805
ab € 2,533*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.