Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000019955 Herst.-Nr.: 1768914 EAN/GTIN: 4017918034276 |
| |
|
| | |
| 1768914 - Leiterplattensteckverbinder SMSTB 2,5/18-ST, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, buchsenleiste 18 pol, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 10,12* | € 11,45* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 11,0887* | € 12,5087* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 11,1188* | € 12,5088* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 11,17* | € 12,60* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,03* | € 13,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,12* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 572,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|