Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000018906 Herst.-Nr.: 1745713 EAN/GTIN: 4046356309868 |
| |
|
| | |
| 1745713 - Steckerteil GIC 2,5 HCV/11-ST-7,62, Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,53* | € 10,83* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 11,83* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 10,5643* | € 11,8843* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 10,5244* | € 11,8844* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 10,6708* | € 11,9808* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,53* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 541,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|