Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000018877 Herst.-Nr.: 1738924 EAN/GTIN: 4046356295222 |
| |
|
| | |
| 1738924 - Leiterplattensteckverbinder FMCD 1,5/14-ST-3,5, Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,20* | € 14,85* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 14,3646* | € 16,1246* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 14,3446* | € 16,1246* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,45* | € 17,26* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 17,33616* | € 19,22616* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,20* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 742,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|