Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1728497 - Leiterplattensteckverbinder TSPC 5/ 6-ST-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000018425
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1728497
EAN/GTIN:
     4046356144506
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
1728497 - Leiterplattensteckverbinder TSPC 5/ 6-ST-7,62, Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattensteckverbinder phoenix contact 6 polig, steckerteil für leiterplatten, phoenix contact stiftleiste, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,43*
€ 10,65*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,966*
€ 12,226*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,4392*
€ 12,8292*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 12,08*
€ 13,41*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,0392*
€ 13,4192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 266,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200264
ab € 3,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,84245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 822,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.