Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000017134 Herst.-Nr.: 1703771 EAN/GTIN: 4017918994617 |
| |
|
| | |
| 1703771 - Steckerteil DFK-IPC 16/ 2-STF-10,16, Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,88* | € 5,14* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,517* | € 5,767* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,59932* | € 5,88932* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,703* | € 6,003* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 5,08* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|