Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000009046
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412888
EAN/GTIN:
     4046356475709
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Leitungen abgeschirmt
crossoverkabel 2m
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, grau auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe des Kabelmantels:
blau
Mit LED-Anzeige:
false
Geschirmt:
true
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 80 °C
Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt, Ethernet-Kabel, Datenkabel konfektioniert
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
€ 4,45*
ab € 41,49*
€ 46,47*
€ 4,50*
ab € 42,44*
€ 47,42*
€ 4,99*
ab € 44,40*
€ 49,53*
12 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 44,5047*
€ 49,6247*
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 50,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.