Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CCF019037R0001 - bis max. 1000V AC 3P, Icu = 4kA, In = 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000054130
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019037R0001
EAN/GTIN:
     7612271436865
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800HV schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 4kA bei 580/1.000V AC. Er bietet mit seinem thermischen Auslösemechanismus gleichermaßen wirkungsvollen Schutz vor Überlast, wie mit seinem elektromechanischen Auslösemechanismus vor Kurzschluss. Der S800HV entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 und ermöglicht die Anwendung für industrielle Zwecke. Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehörangebot wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800HV bestens abgesichert., Herstellernummer: 2CCF019037R0001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 751,73*
€ 874,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 774,98*
€ 899,00*
Lager 2064
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.022,71*
€ 1.159,93*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,93*
€ 1.380,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,44*
€ 1.353,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,14*
€ 1.297,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,26*
€ 1.259,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,71*
€ 1.217,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.