| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000006663 Herst.-Nr.: 6827168 EAN/GTIN: 4047101108965 |
| |
|
| | |
| 6827168 - BL20-GWBR-DNET / Gateway für das BL20 I/O-System Interface für DeviceNet inkl. Versorgung Drehcodierschalter zur Einstellung der Teilnehmer-Adresse, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplatte BL20-ABPL, 1 x Open-Style-Connector Mit integrierter Versorgung, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern Gateway zwischen dem BL20-System und DeviceNet™, 125/250/500 Kbit/s, Der Anschluss an DeviceNet™ erfolgt über einen Open-Style-Connector |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TURCK, ABSCHLUSSPLATTE, DEVICENET, ENDWINKEL, LED |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,73* | € 315,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,93* | € 321,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,27* | € 325,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 282,41* | € 337,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|