Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3071220 - SLSR14-150Q8, Personenschutz Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002388
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071220
EAN/GTIN:
     0662488712204
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3071220 - SLSR14-150Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 150 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 6000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,20*
€ 837,32*
Frei Haus
ab € 764,29*
€ 842,66*
Frei Haus
ab € 769,52*
€ 850,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 775,66*
€ 854,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 822,30*
€ 906,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,32*
€ 996,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,69*
€ 982,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,47*
€ 946,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,95*
€ 928,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,20*
€ 904,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.