| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000779 Herst.-Nr.: 1610012 EAN/GTIN: 4047101287417 |
| |
|
| | |
| 1610012 - RU40U-M18E-2UP8X2-H1151 / Ultraschallsensor Reflexionstaster Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M18, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Adapter einstellbar, Temperaturkompensation 2xSchaltausgänge, PNP, Programmierbar Schließer/Öffner Blindzone: 2,5cm, Reichweite: 40cm, Auflösung: 0,5mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: 9° max. Reichweite: 40 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 162,35* | € 189,50* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 164,41* | € 190,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,13* | € 196,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,78* | € 200,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,64* | € 204,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|