| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000072 Herst.-Nr.: 1074001 EAN/GTIN: 4047101145700 |
| |
|
| | |
| 1074001 - BIM-EG08-Y1X-H1341 / Magnetfeld-Sensor Magnetinduktiver Näherungssensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4301 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Steckverbinder M12 x 1 Bemessungsschaltabstand 78 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31-15-5 Bemessungsschaltabstand: 78 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, turck induktiver näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, turck magnetischer näherungsschalter, TURCK, INDUKTIV, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,01* | € 63,47* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 50,19* | € 63,50* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,18* | € 65,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,77* | € 67,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,94* | € 67,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|