| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000060 Herst.-Nr.: 1055002 EAN/GTIN: 4047101064049 |
| |
|
| | |
| 1055002 - BIM-AKT-Y1X/S235 / Magnetfeld-Sensor Magnetinduktiver Näherungssensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Höhe 15mm, aktive Fläche Mitte, Kunststoff, PA12-GF30 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m increased sensitivity |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Sensor für Pneumatikzylinder, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, turck induktiver näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, turck magnetischer näherungsschalter, TURCK, INDUKTIV, KABEL, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 42,47* | € 55,50* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,11* | € 57,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,03* | € 58,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,88* | € 58,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,62* | € 59,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|