Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

238188 - Reflexions-Lichtschranke ML300-55-2m-RT/25/98/103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000006038
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     238188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Betriebsreichweite: 0 ... 2 m Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart: hellschaltend Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F), Herst.Nr. 238188
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,36*
€ 89,56*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,31*
€ 89,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,89*
€ 90,04*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,95*
€ 90,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,82*
€ 90,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
104022
ab € 7,40*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
113949
ab € 11,90*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
123120
ab € 11,15*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML300-01
ab € 8,71*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OFR-100/100
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.