Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

097967 - Ultraschallsensor UB500-30GM-E5-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000000998
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     097967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Erfassungsbereich: 30 ... 500 mm Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp , Schließer/Öffner , parametrierbar, Herst.Nr. 097967
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 189,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,15*
€ 195,76*
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 201,34*
Frei Haus
ab € 190,18*
€ 207,57*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,43*
€ 217,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
049801
ab € 61,74*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
091198
ab € 13,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
107461
ab € 8,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112013
ab € 11,58*
Zubehör
Hirschmann
933167100 ELWIST 5012 PG7
ab € 7,44*
Zubehör
Hirschmann
933170100
ab € 11,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,71*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
UB-PROG2
ab € 76,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.