Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65548 - Anlege-Widerstandsthermometer mit PTFE-Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000090
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     65548
EAN/GTIN:
     4053877004165
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Anlege-Widerstandsthermometer mit Schutzarmatur aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 und 2,5 m langer PTFE-Anschlussleitung. Das Widerstandsthermometer 1x Pt100 nach DIN EN 60751 ist in Zweileitertechnik ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +260 °C ausgelegt. Das Schutzrohr mit einer Länge von ca. 30 mm besitzt eine Befestigungsbohrung an der Spitze. Anlege- Widerstandsthermometer werden bevorzugt für Temperaturmessungen an geschlossenen Rohrsystemen bzw. anderen runden oder ebenen Oberflächen eingesetzt. Durch die einfache Montage mit Spannbändern oder Schlauchbindern entfällt die mechanische Bearbeitung des Messortes., Herstellernummer: 65548
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, temperaturfühler -50 bis +400 °c, temperaturfühler, JUMO, ANSCHLUSSLEITUNG, SCHUTZROHR, THERMOMETER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,33*
€ 76,75*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,82*
€ 79,78*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,85*
€ 79,81*
€ 4,00*
ab € 64,82*
€ 84,10*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 87,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.