| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002731 Herst.-Nr.: 7E3684000010 EAN/GTIN: 8012823323237 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Wirkleistungszähler für 3-Phasen Drehstrom, maximaler Strom 65 A, Genauigkeitsklasse 1/B, Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, SO-Schnittstelle nach DIN 43864 (100 Impulse pro kWh), plombierbar, MID konform., Herst.Nr.: 7E3684000010 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, Industrierelais, finder drehstromzähler, industrierelais finder, industrierelais, FINDER, DREHSTROM, SCHNITTSTELLE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,29* | € 159,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,48* | € 160,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 154,00* | € 167,37* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,58* | € 168,37* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 169,64* | € 186,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|