Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TECHSOLO Ext. Box 5,25Zoll USB2.0 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
TECHSOLO Ext. Box 5,25Zoll USB2.0 grau
Artikel-Nr.:  206-K00056907
Hersteller:  Techsolo
Herst.-Nr.:  TMR-5261 GREY
EAN:  4039282889177
Suchbegriffe:
Barebone
  • Allgemein
    • Farbe: Grau
    • Gerätetyp: Storage Enclosure - extern
    • Schnittstellen Typ: USB
    • Besonderheiten: LCD-Statusanzeige
    • Produktmaterial: Aluminium
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Verbindungen: 1 x USB - USB Typ A, 4-polig
    • Erweiterungseinschübe: 1 x intern - 5.25 "
    • Schnittstellen: 1 x Massenspeicher - ATA-133
  • Verschiedenes
    • Zubehör: Tragetasche
    • Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel - extern - 1 m
  • Stromversorgung
    • Typ: Netzteil
  • Massenspeicher-Controller
    • Controller-Schnittstellentyp: ATA-133
    • Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1
    • Unterstützte Geräte: Festplatte, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk
  • ... > BUGcomputer > Hardware > Barebones
    Weitere Suchbegriffe: TECHSOLO, Ext., Box, 5,25Zoll, USB2.0, grau
    Angebote (2)
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    Frei Haus
    € 28,18*
    BUGcomputer
    € 6,99*
    € 30,75*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:5 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG