Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Professional Semi-gloss Contract Proo


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
HP Professional Semi-gloss Contract Proo
Artikel-Nr.:  206-K00027971
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  Q8049A
EAN:  0882780210318
  • Media
    • Mediengrößen: Rolle (45,7 cm x 30,5 m)
    • Medientyp: Proofing-Papier, seidenmatt
    • Drucktechnologie: Tintenstrahl
    • Mediengewicht: 235 g/m2
    • Enthaltene Menge: 1 Rolle(n)
  • ... > Hardware > Drucker > Papier
    Weitere Suchbegriffe: Professional, Semi-gloss, Contract, Proo
    Angebote (9)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    pro Stück
    Frei Haus
    € 73,16*
    20 Tage
    pro Stück
    € 6,45*
    € 75,30*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 80,38*
    10 Tage
    pro Rolle
    Frei Haus
    € 82,25*
    5 Tage
    pro Stück
    € 2,69*
    € 83,55*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,38*
    € 95,65
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:5 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Asus
    90-NHA1B1000
    € 94,85*
    € 112,87
    Ähnlich
    Parrot
    PF130003AA
    € 115,92*
    € 137,94
    Ähnlich
    k.A.
    DC-1394 PCI RETAIL
    € 39,35*
    € 46,83
    Ähnlich
    k.A.
    DC-150 RAID RETAIL
    € 48,49*
    € 57,70
    Ähnlich
    Fujitsu Siemens
    S26361-F3237-L423
    € 105,09*
    € 125,06
    Ähnlich
    Fujitsu Siemens
    S26361-F3237-L424
    € 146,68*
    € 174,55
    Ähnlich
    Fujitsu Siemens
    S26361-F1571-L201
    € 23,06*
    € 27,44
    Ähnlich
    Fujitsu Siemens
    S26361-F2542-L95
    € 89,55*
    € 106,56
    Ähnlich
    HP
    409179-041
    € 399,67*
    € 475,61
    Ähnlich
    NEC
    60001633
    € 171,59*
    € 204,19
    Ähnlich
    HP
    Q8662A
    € 34,47*
    € 41,02
    Ähnlich
    HP
    Q8664A
    € 51,70*
    € 61,52
    Ähnlich
    HP
    Q8663A
    € 68,93*
    € 82,03
    Ähnlich
    HP
    Q1967A
    € 41,83*
    € 49,78
    Ähnlich
    HP
    Q7896A
    € 47,06*
    € 56,00
    Ähnlich
    HP
    Q1968A
    € 57,05*
    € 67,89
    Ähnlich
    HP
    Q8049A
    € 98,82*
    € 117,60
    Ähnlich
    HP
    Q7970A
    € 91,65*
    € 109,06
    Ähnlich
    HP
    Q7971A
    € 131,19*
    € 156,12
    Ähnlich
    Fujitsu Siemens
    FUJ:CP194245-XX
    € 89,37*
    € 106,35
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG