Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kühler Notebook Zalman ZM-NC2000S silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Kühler Notebook Zalman ZM-NC2000S silber
Artikel-Nr.:  206-110063970
Hersteller:  Zalman
Herst.-Nr.:  ZM-NC2000
EAN:  8809213760525
Suchbegriffe:
Notebook Kühler
Beschreibung:
Dimensions: 318L x 400W x 42.5H mm
Weight: 1,460g
Base Material: Pure Aluminum, ABS
Noise: 18.0 - 25.5 dBA 10
Input Voltage: 5V Connects with Notebook USB Port
Color: Silver Black
Type: Dual Centrifugal Fan
Quantity: Two
Bearing Type: Hypro Bearing
RPM: 1,100 1,500rpm 10

... > Notebooks & Co. > Notebooks > Kühler
Weitere Suchbegriffe: Kühler, Notebook, Zalman, ZM-NC2000S, silber
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 6,99*
€ 50,35*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG