Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SSD Festplatte 32GB 2,5" OCZ SATAII


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
SSD Festplatte 32GB 2,5" OCZ SATAII
Artikel-Nr.:  206-110062695
Hersteller:  OCZ
Herst.-Nr.:  OCZSSD2-1S32G
EAN:  k.A.
Beschreibung:
Read up to 100MB / sec
Write up to 80MB / sec
Slim 2.5 Design
100.2 x 70 x 9.5mm
Lightweight 77g
Low Power Consumption
Shock Resistant 1500G
High-Capacity: 32GB
RAID Support
MTBF 2 million hours
OCZSSD2-1S32G
... > Festplatten > 2,5" > SSD
Weitere Suchbegriffe: Festplatte, 32GB, 2,5", SATAII
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
Frei Haus
€ 363,29*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,29*
€ 432,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG