Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Software CyberLink DVD Suite 6 Ultra deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Software CyberLink DVD Suite 6 Ultra deutsch
Artikel-Nr.:  206-110062603
Hersteller:  Cyberlink
Herst.-Nr.:  ECD553099K
EAN:  4711162031622
Beschreibung:
Cyberlink DVD Suite 6 Ultra
Die ultimative Wiedergabe- und Kreativitätssuite
Windows - CD-ROM
VÖ-Datum: 23.05.2008.
Sprache: Deutsch
Systemanforderungen: Windows XP/Vista ab 256 MB RAM
Beschreibung: Wiedergabe, Bearbeitung, Authoring und Brennen von HD Discs. 12 Anwendungen zum Preis von einer - inkl.
PowerDVD, PowerDirector, Power2Go und 9 weitere.
CyberLink DVD Suite 6 Ultra lets users do the following:
Play DVDs, Blu-ray Discs and HD DVDs - with PowerDVD 7.3
Edit high-definition videos and photos - with PowerDirector 6.5 HE
Author DVDs, Blu-ray Discs and HD DVDs - with PowerProducer 4.2
Burn files to DVDs, Blu-ray Discs or HD DVDs - with Power2Go 6 or InstantBurn 5
Archive data to DVDs and Blu-ray Discs - with PowerBackup 2.5
Copy discs - with PowerDVD Copy
Create slideshows - with MediaShow 3
Rip music and create music discs - with Power2Go 6
Create disc labels - with LabelPrint 2
Access tasks and updating software - with PowerStarter 6 Features: Bearbeiten Sie High-Definition Videos mit den
magischen Bearbeitungswerkzeugen im Handumdrehen;Sichern und brennen Sie Ihre Daten auf DVDs, Blu-ray Discs und HD
DVDs;Produzieren Sie Blu-ray Discs und HD DVDs mit High-Definition Menüs
Typ: Software
Betriebssysteme: Windows Vista; Windows XP Professional
Sprache: Deutsch
Datenträger: CD; DVD

... > BUGcomputer > Software > DVD Software
Weitere Suchbegriffe: Software, CyberLink, DVD, Suite, 6, Ultra, deutsch
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
Frei Haus
€ 80,97*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG