Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

21,3" TFT Eizo FlexScan S2100-K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  206-110062321
Hersteller:  Eizo
Herst.-Nr.:  S2100-K
EAN:  4995047015277
  • Allgemein
    • Breite: 46.5 cm
    • Tiefe: 45.3 cm
    • Höhe: 20.9 cm
    • Gewicht: 9.7 kg
    • Farbe: Schwarz
    • Display-Typ: Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
    • Integrierte Peripheriegeräte: USB Hub
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x Hi-Speed USB Upstream ¦ 2 x Hi-Speed USB Downstream ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: Plug and Play, TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, CSA, UL, TUV GS, C-Tick, ISO 13406-2, TUV S, CB, ICES-003 Class B, TUV Ergo
  • Stromversorgung
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
    • Leistungsaufnahme im Betrieb: 70 Watt
    • Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: 2 Watt
  • Display
    • Diagonalabmessung: 21.3"
    • Max. Auflösung: 1600 x 1200
    • Max. Bildwiederholungsrate (V x H): 61 Hz x 76 kHz
    • Besonderheiten: ScreenManager
    • Farbunterstützung: 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
    • Videobandbreite: 162 MHz
    • OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Schwedisch , Spanisch, Japanisch
    • Steuerelemente / Anpassungen: Helligkeit, Sättigung, Phase, Smoothing, Uhr
    • Reaktionszeit: 8 ms
    • Punktabstand / Pixelabstand: 0.27 mm
    • Signaleingang: DVI-I, VGA
    • Bildschirmpositionsanpassung: Höhe, Drehelement, Neigbar
  • Bild
    • Farbtemperatur: 9300K, einstellbar, 5000K, 6500K, 5500K, 7500K, 7000K, 10000K, 8000K, 6000K, 9000K, 4000K, 8500K, 4500K, 9500K
    • Helligkeit: 300 cd/m2
    • Kontrastverhältnis: 1000:1
    • Max. horizontaler Betrachtungswinkel: 178
    • Max. vertikaler Betrachtungswinkel: 178
  • Videoeingang
    • Analoges Videosignal: RGB
    • Digital-Video-Standard: Digital Visual Interface (DVI)
  • ... > Monitor > TFT > bis 22"
    Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 21,3", FlexScan, S2100-K, schwarz
    Angebote (8)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    pro Stück
    € 4,00*
    € 626,48*
    6 Tage
    pro Stück
    € 2,69*
    € 631,41*
    1 Tag
    pro Packung
    € 4,50*
    € 632,26*
    6 Tage
    pro Stück
    Frei Haus
    € 640,23*
    BUGcomputer
    pro Stück
    Frei Haus
    € 691,94*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 691,94*
    € 823,41
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:6 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,50*
    ab € 75,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Asus
    04-ND00KFR00
    € 43,94*
    € 52,29
    Ähnlich
    Asus
    04-N801KGER0
    € 44,52*
    € 52,98
    Ähnlich
    3Com
    3C16472
    € 127,33*
    € 151,52
    Ähnlich
    RaidSonic
    20254
    € 26,47*
    € 31,50
    Ähnlich
    Fantec
    3386
    € 35,85*
    € 42,66
    Ähnlich
    Fantec
    3445
    € 45,06*
    € 53,62
    Ähnlich
    k.A.
    FD-05PUW-299
    € 36,84*
    € 43,84
    Ähnlich
    Intos
    43204
    € 7,36*
    € 8,76
    Ähnlich
    k.A.
    11.99.1563-100
    € 19,42*
    € 23,11
    Ähnlich
    k.A.
    11.01.4503
    € 14,48*
    € 17,23
    Ähnlich
    k.A.
    12441
    € 244,96*
    € 291,50
    Ähnlich
    AEG
    6000003923
    € 75,10*
    € 89,37
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG