Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Digitaler Bilderrahmen Samsung SPF-83V 8" weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Digitaler Bilderrahmen Samsung SPF-83V 8" weiß
Artikel-Nr.:  206-110062261
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LP08CPQSS
EAN:  8808987379087
  • Allgemein
    • Breite: 23 cm
    • Tiefe: 4.4 cm
    • Höhe: 18.3 cm
    • Gewicht: 0.71 kg
    • Gerätetyp: Digitaler Fotorahmen
    • Funktionen: Uhr, Mini-Monitor mit USB-Anschluss
    • Schlüsselfunktionen: Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
    • PC-Schnittstellen: Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
  • Verschiedenes
    • Produktzertifizierungen: EPA Energy Star
    • Zubehör: USB-Kabel
  • Video
    • Wiedergabeformate: MPEG-4, MPEG-1, WMV
  • Display
    • Display-Typ: TFT 8" - Farb
    • Seitenverhältnis des Bildes: 4:3
    • Helligkeit: 200 cd/m2
    • Kontrastverhältnis: 500:1
    • Anzeigeformat: 800 x 600
    • Anzeigen-Formfaktor: Eingebaut
  • Konnektivität
    • Verbindungen: Hi-Speed USB
  • Speicher / Speicher
    • Unterstützte Flash-Speicherkarten: Memory Stick, MultiMediaCard, SD Memory Card, xD-Picture Card, CompactFlash Card
    • Integrierter Flash-Speicher: 64 MB
  • Standbilder
    • Wiedergabemodi: Autom. Diashow
    • Unterstützte Standbildformate: JPEG
  • Digital Audio
    • Unterstützte Audioformate: MP3
    • Audioausgabe: Eingebauter Lautsprecher
  • Stromversorgungsadapter
    • Typ: Stromversorgungsadapter
    • Stromversorgungsadapter: Wechselstrom 110/230V
    • Benötigte Frequenz: 50/60Hz
  • Umweltschutzstandards
    • EPA Energy Star-kompatibel: Ja
  • ... > BUGcomputer > Foto & Video > Digitale Bilderrahmen
    Weitere Suchbegriffe: Digitaler, Bilderrahmen, SPF-83V, 8", weiß
    Angebote (4)
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    Frei Haus
    € 109,17*
    BUGcomputer
    € 6,99*
    € 112,47*
    14 Tage
    € 9,00*
    € 125,08*
    1 Tag
    € 5,95*
    € 126,24*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,47*
    € 133,84
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG