Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Miditower 3R System R240 Zion schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Miditower 3R System R240 Zion schwarz
Artikel-Nr.:  206-110062199
Hersteller:  3R System
Herst.-Nr.:  R240B
EAN:  8809122259707
Suchbegriffe:
Midi Tower
Maße: 180 x 415 x 440 mm
Laufwerksschächte: 4x 5,25-Zoll extern, 7x 3,5-Zoll intern, 1x 3,5 extern
Front Access: USB 2.0 x 2, Audio-Out, Mic-In
Vorinstallierte Lüfter: 2x 80 mm Lüfter vorinstalliert RückseiteSeitenwand
optionale Lüfter: 1x 80mm Rückseite, 1x 80/120 mm Front
Gewicht: 5,5 kg
Display: Temperaturanzeige, 6-stufige Lüfterregelung für 2 Lüfter, HDD Betriebsanzeige, Lüfterdrehzahl, Systemlaufzeit

... > Hardware > Gehäuse & Zubehör > Miditower
Weitere Suchbegriffe: Miditower, 3R, System, R240, Zion, schwarz
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 6,99*
€ 39,28*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intos
43206
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
BEQuiet
BN032
€ 44,47*
€ 52,92
Ähnlich
BEQuiet
BN034
€ 61,54*
€ 73,23
Ähnlich
BEQuiet
BN035
€ 70,30*
€ 83,66
Ähnlich
BEQuiet
BN037
€ 84,81*
€ 100,92
Ähnlich
BEQuiet
P7-PRO 450W
€ 77,00*
€ 91,63
Ähnlich
BEQuiet
BN073
€ 115,04*
€ 136,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG