Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS DVB-T Stick digital/analog USB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
DIGITUS DVB-T Stick digital/analog USB2
Artikel-Nr.:  206-110062158
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DA-70782
EAN:  4016032193715
  • Allgemein
    • Breite: 7.9 cm
    • Tiefe: 1.3 cm
    • Höhe: 2.6 cm
    • Gerätetyp: DVB-T-Empfänger
    • Art: Extern
    • Schnittstellen Typ: Hi-Speed USB
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Verbindungen: 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
    • Schnittstellen: 1 x Fernsehantenne - Eingang
  • Verschiedenes
    • Zubehör: TV-Antenne, Fernbedienung
  • Software / Systemanforderungen
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP1 oder höher
  • Video
    • Formfaktor: Extern
    • Leistungsmerkmale: Fernbedienung, Electronic Program Guide
    • Digital-Video-Format: MPEG-2, DVB
  • ... > Empfangstechnik SAT & DVBT > DVB/SAT - Receiver > DVB-T (Terrestrisch)
    Weitere Suchbegriffe: DIGITUS, DVB-T, Stick, digital/analog, USB2
    Angebote (7)
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    Frei Haus
    € 46,77*
    BUGcomputer
    € 6,99*
    € 51,27*
    3 Tage
    € 4,95*
    € 52,57*
    1 Tag
    € 6,00*
    € 55,30*
    3 Tage
    € 6,45*
    € 57,11*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,27*
    € 61,01
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:5 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Aten
    2L1703P
    € 15,38*
    € 18,30
    Ähnlich
    Assmann
    DA-10421
    € 20,32*
    € 24,18
    Ähnlich
    Assmann
    DA-70781-B
    € 25,23*
    € 30,02
    Ähnlich
    Assmann
    DA-70790
    € 18,48*
    € 21,99
    Ähnlich
    Assmann
    DA-10401
    € 19,02*
    € 22,63
    Ähnlich
    Assmann
    DA-10402
    € 21,63*
    € 25,74
    Ähnlich
    Assmann
    DA-10403
    € 21,68*
    € 25,80
    Ähnlich
    Assmann
    DA-20220/1
    € 4,32*
    € 5,14
    Ähnlich
    Assmann
    DA-10420
    € 18,15*
    € 21,60
    Ähnlich
    Assmann
    DA-70757
    € 3,29*
    € 3,92
    Ähnlich
    Assmann
    DA-70811
    € 12,29*
    € 14,63
    Ähnlich
    Assmann
    DN-7020
    € 38,59*
    € 45,92
    Ähnlich
    Assmann
    DA-70782
    € 61,18*
    € 72,80
    Ähnlich
    LogiLink
    VG0002
    € 19,08*
    € 22,71
    Ähnlich
    Assmann
    DA-70781
    € 29,00*
    € 34,51
    Ähnlich
    Garmin
    016594 (10268)
    € 40,05*
    € 47,66
    Ähnlich
    Imation
    46214
    € 38,79*
    € 46,16
    Ähnlich
    Garmin
    010-10085-00
    € 20,62*
    € 24,54
    Ähnlich
    Garmin
    016271
    € 34,25*
    € 40,76
    Ähnlich
    k.A.
    34189
    € 1.254,47*
    € 1.492,82
    Ähnlich
    Iomega
    34191
    € 62,18*
    € 73,99
    Ähnlich
    Iomega
    34194
    € 245,05*
    € 291,61
    Ähnlich
    Iomega
    34281
    € 461,29*
    € 548,94
    Ähnlich
    Iomega
    34186
    € 501,27*
    € 596,51
    Ähnlich
    Iomega
    34173
    € 305,37*
    € 363,39
    Ähnlich
    Assmann
    AC-SATA150-4R
    € 38,35*
    € 45,64
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG