Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kaltlichtkathode FlexLight Professional 30 LEDs fire red
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BUGcomputer
Artikel-Nr.:
206-110061977
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
0
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kaltlichtkathode
Technische Details:
Länge: ca. 630mm
Spannung: 12V - 14V DC
Verbrauch: 26mA bei 12V
Lebensdauer: 200.000 Stunden
Wasser- und Stoßfest
Anschluss: 4-Pin Molex
... >
Hardware
>
Modding
>
Kaltlichtkathoden
Weitere Suchbegriffe:
FlexLight
,
Professional
,
30
,
LEDs
,
fire
,
red
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
BUGcomputer
5 Tage
€ 6,99*
€ 12,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BUGcomputer
Versand
von BUGcomputer
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG