Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kaltlichtkathode Color Flash RingPuk extreme rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Kaltlichtkathode Color Flash RingPuk extreme rot
Artikel-Nr.:  206-110061860
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kaltlichtkathode
Technische Details:
Spannung: 12V - 14V DC
Verbrauch: 26mA bei 12V
Lebensdauer: 200.000 Stunden
Anschluss: 4-Pin Molex

... > Hardware > Modding > Kaltlichtkathoden
Weitere Suchbegriffe: Color, Flash, RingPuk, extreme, rot
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 6,99*
€ 9,40*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG