Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110061645 Herst.-Nr.: 10550 EAN: 4017273105505 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein- Breite: 8 cm
- Tiefe: 3 cm
- Höhe: 1.5 cm
- Gerätetyp: DVB-T-Receiver / Analog-TV / Radio-Tuner / Video-Eingangsadapter
- Art: Extern
- Schnittstellen Typ: Hi-Speed USB
Erweiterung / Konnektivität- Verbindungen: 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
- Schnittstellen: 1 x Fernsehantenne - Eingang ¦ 1 x Fernsteuerung - Eingang ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig - an Kabel ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA - an Kabel ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo
- Schnittstellen: 3.5 mm - an Kabel ¦ 1 x UKW-Antenne
Verschiedenes- Produktzertifizierungen: Plug and Play
- Zubehör: TV-Antenne, Fernbedienung
- Enthaltene Kabel: 1 x USB-Verlängerungskabel - 30 cm ¦ 1 x Antennenadapter ¦ 1 x A/V-Kabel
Software / Systemanforderungen- Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista
- Peripheriegeräte / Schnittstellen: CD-ROM, USB -Anschluss (kompatibel mit 2.0 Spezifikation)
- Details der Systemanforderungen: Pentium 4 - 2 GHz - RAM 512 MB
Video- Formfaktor: Extern
- Leistungsmerkmale: Fernbedienung, Timeshift-Funktion, Teletext, Electronic Program Guide
- Schnittstellen Typ: S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang
- Analoges Videoformat: SECAM, PAL
- Audioeingabeunterstützung: Standard
- Digital-Video-Format: MPEG-2, DVB
Audioeingang- Typ: Digital-Radio-Tuner/FM-Tuner - integriert
- Soundeingabemodus: Stereo
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TerraTec, Tunerkarte, Cinergy, Hybrid, T, USB, XS, FM |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 57,67* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 59,09* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 60,35* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 3,50* | € 60,66* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,90* |
€ 63,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 123,66* | € 147,16 | Ähnlich |  | | | € 126,22* | € 150,20 | Ähnlich | | | | € 171,07* | € 203,57 | Ähnlich | | | | € 38,05* | € 45,28 | Ähnlich | | | | € 68,97* | € 82,07 | Ähnlich | | | | € 35,96* | € 42,79 | Ähnlich |  | | | € 27,57* | € 32,81 | Ähnlich |  | | | € 40,82* | € 48,58 | Ähnlich | | | | € 133,86* | € 159,29 | Ähnlich | | | | € 25,29* | € 30,10 | Ähnlich |  | | | € 69,21* | € 82,36 |
|  |  |
|
 |
|
|