Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku X 4 Energy Ni-MH 2.700mAh Mignon AA 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Akku X 4 Energy Ni-MH 2.700mAh Mignon AA 4er Pack
Artikel-Nr.:  206-110060997
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  5030682
EAN:  4013674030682
  • Allgemein
    • Produkttyp: Batterie
  • Batterie
    • Typ: AA Typ
    • Technologie: NiMH
    • Kapazität: 2600 mAh
    • Mitgelieferte Anzahl: 4
  • ... > Foto & Video > Camcorder > Akkus
    Weitere Suchbegriffe: Akku LR06, Ansmann, Mignon Akku, Mignon Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akku, X, 4, Energy, Ni-MH, 2.700mAh, Mignon, AA, 4er, Pack
    Angebote (5)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    pro Packung
    € 4,50*
    € 8,95*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 10,49*
    1 Tag
    pro Paket
    € 6,90*
    € 10,84*
    6 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 12,22*
    8 Tage
    pro Stück
    € 9,00*
    € 13,13*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG