Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camcorder Sony DCR-SR35 HDD 30GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Camcorder Sony DCR-SR35 HDD 30GB
Artikel-Nr.:  206-110060936
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  DCR-SR35DI.YA
EAN:  9004871060843
Suchbegriffe:
Camcorder
Sony
  • Allgemein
    • Breite: 7.6 cm
    • Tiefe: 11.3 cm
    • Höhe: 7.7 cm
    • Gewicht: 350 g
    • Produkttyp: Camcorder
  • Verschiedenes
    • Enthaltene Kabel: USB-Kabel ¦ A/V-Kabel
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Netzteil - extern
  • Software
    • Software: Treiber & Utilities, Sony Picture Motion Browser
  • Display
    • Typ: LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.7" - Farb
    • Anzeigeformat: 123.200 Pixel
    • Anzeigen-Formfaktor: Drehbar
  • Batterie
    • Details zu unterstützten Batterien: 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen )
    • Unterstützte Batterie: Sony NP-FH40
  • Objektivsystem
    • Typ: Zoomobjektiv - 1.9 mm - 76 mm - f/1.8-4.1
    • Optisches Zoom: 40 x
    • Blendenöffnung: F/1.8-4.1
    • Brennweite: 1.9 mm - 76 mm
    • Fokuseinstellung: Automatisch, manuell
    • Zoom-Einstellung: Motorantrieb
    • Autofokus: TTL-Kontrasterkennung
    • Filtergröße: 30 mm
    • Objektivhersteller: Carl Zeiss
  • Speicher / Speicher
    • Festplatte: Festplattenlaufwerk - eingebaut - 30 GB
    • Bildspeicherung: JPEG 640 x 480
  • Zusätzliche Funktionen
    • Zusätzliche Funktionen: USB 2.0-Kompatibilität, Bedienung über Touchscreen, eingebauter Lautsprecher, Vorführmodus, Gegenlichtkorrektur, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Datums-/Zeitstempel, PictBridge-Unterstützung, 2-Kanal-Aufnahme (Dolby Digital AC-3 ),
    • Zusätzliche Funktionen: Face Index
    • Bearbeitungsfunktionen: Audio Dubbing
    • Low Lux / Nachtmodus: Ja
    • Kamerafunktion für digitales Standbild: Ja
    • Suchmodi: Index-Suche, Face Index-Suche
  • Anschlüsse
    • Anschlusstyp: 1 x USB ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ 1 x S-Video-Ausgang
    • Erweiterungssteckplätze: 1 x Memory Stick PRO Duo
  • Mikrophontyp
    • Typ: Mikrofon - eingebaut
    • Betriebsart des Mikrophons: Stereo
    • Mikrophontechnologie: Elektret-Kondensator
    • Mikrofonfunktionen: Zoom
  • Hauptmerkmale
    • Medientyp: Festplattenlaufwerk, flash card
    • Farbunterstützung: Farb
    • Typ des optischen Sensors: Advanced HAD CCD
    • Digitales Zoom: 2000 x
    • Analoges Videoformat: PAL
    • Standbildformat: JPEG
    • Digital-Video-Format: MPEG-2
    • Größe des optischen Sensors: 1/8"
    • Max. Verschlussgeschwindigkeit: 1/3500 Sek
    • Min. Verschlussgeschwindigkeit: 1/3 Sek
    • Belichtungsfunktionen: Programm, automatisch
    • Weißabgleich: Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
    • Spezialeffekte: Sepia, Pastel, Monotone, Old Movie
    • Aufnahmeprogramme: Spotlight, Querformat, Hochformat, Beach/Snow, Feuerwerk, Sportmodus, Dämmerungsmodus, Kerzen, Sonnenaufgang
    • Bildmodi: Digitalphoto-Modus
    • Voreinstellungen für Weißabgleich: Innen, außen
    • Bildstabilisator: Elektronisch (Super Steady Shot)
    • Mindestbeleuchtung: 0 Lux
    • Aufnahmegeschwindigkeit: SP, LP, HQ
    • Digitale Szeneüberleitung: White Fader, Black Fader
    • Sensorauflösung Camcorder: 800 Kpix
    • Effektive Videoauflösung Camcorder: 490 Kpix
    • Effektive Fotoauflösung Camcorder: 0.41 Mpix
    • Widescreen-Videoaufzeichnung: Videoaufnahme im Breitbildformat
    • Gesichtserkennung: Ja
  • ... > Foto & Video > Camcorder > DVD Camcorder
    Weitere Suchbegriffe: DCR-SR35, HDD, 30GB
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    BUGcomputer
    Frei Haus
    € 294,84*
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 294,84*
    € 350,86
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Ricoh
    792801
    € 3,90*
    € 4,64
    Ähnlich
    Sony
    5DMW30AJ
    € 11,24*
    € 13,38
    Ähnlich
    Verbatim
    43510
    € 4,21*
    € 5,01
    Ähnlich
    Corel
    VS115PLDEPC
    € 65,15*
    € 77,53
    Ähnlich
    Pinnacle
    ZM-3017100
    € 50,36*
    € 59,93
    Ähnlich
    Pinnacle
    ZM-3017115
    € 99,27*
    € 118,13
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG