Produktinformationen von BUGcomputer |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110060818 Herst.-Nr.: 002D378 EAN: 6417182946011 |
| |
|
|  |  |
 | Merkmale: Aufnehmen von Fotos und Videos in lebendigen Farben mit der integrierten VGA-Kamera Erstellen individueller Klingeltöne MP3-Klingeltöne und Sprachaufzeichnungen UKW-Radio zum Radiohören unterwegs Prepaid Tracker zur Überwachung der Anrufzeiten und -kosten Austauschen von Fotos und Videoclips mit Familie und Freunden via Bluetooth-Technologie SMS- und MMS-Mitteilungen, E-Mail, Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen Grosses Adressbuch für bis zu 1.000 Einträge Unterstützte Netze Dualband-Betrieb in GSM 900/1800-Netzen Display TFT-Display, 65.536 Farben, 128 x 160 Pixel Imaging VGA-Kamera für Foto- und Videoaufnahmen Mitteilungen und E-Mails E-Mail unterstützte Protokolle: POP3, IMAP4 und SMTP, Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen zum Erstellen und Versenden von Sprachmitteilungen und Soundclips via MMS SMS-Mitteilungen MMS-Mitteilungen mit Fotos Möglichkeit zur Individualisierung von SMS-Benachrichtigungssignalen über bevorzugte Klingeltöne Multimedia Digitale VGA-Kamera für Foto- und Videoaufnahmen UKW-Radio Anwendungen/Dienste XHTML-Browser über TCP/IP, WAP 2.0 MMS 1.2 Mitteilungsgrösse max. 300 GB Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen Java-Anwendungen MIDP 2.0 Digitales Rechtemanagement nach den Standards der Open Mobile Alliance OMA DRM 1.0, Weiterleitungssperre für urheberrechtliche geschützte Objekte Verbindungsmöglichkeiten Weitergeben von Fotos und Daten via Bluetooth-Technologie 2.0 Mobiler Internetzugriff WAP 2.0-Browser XHTML Organizer-Funktionen Moderner Organizer: Kalender mit Wochen- und Monatsansicht Moderner Rechner Umrechner II zur Umrechnung von Masseinheiten Rechner mit 10 Stellen und Unterstützung für Quadratwurzeln Analog-/Digitaluhr als Bildschirmschoner Expense Manager zur Verwaltung von Ausgaben Betriebszeiten Akku: BL-5BT Kapazität: 870 mAh Sprechzeit: Bis zu 6 Std. Stand-by-Zeit: Bis zu 580 Std.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2600, classic, midnightblue, ohne, Branding |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 58,59* |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 3,50* | € 60,85* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 63,51* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 66,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 33,76* | € 40,17 | Ähnlich |  | | | € 63,99* | € 76,15 | Ähnlich |  | | | € 111,49* | € 132,67 | Ähnlich |  | | | € 282,25* | € 335,88 | Ähnlich |  | | | € 117,12* | € 139,37 | Ähnlich |  | | | € 210,27* | € 250,22 | Ähnlich |  | | | € 831,09* | € 989,00 | Ähnlich |  | | | € 198,81* | € 236,58 | Ähnlich |  | | | € 259,16* | € 308,40 | Ähnlich |  | | | € 311,36* | € 370,52 | Ähnlich |  | | | € 364,40* | € 433,64 |
|  |  |
|
 |
|
|