Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notebook ASUS Eee PC 701 4G 512MB 4GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Notebook ASUS Eee PC 701 4G 512MB 4GB schwarz
Artikel-Nr.:  206-110060799
Hersteller:  Asus
Herst.-Nr.:  90OA01A20112A18E127Q
EAN:  0884840237242
  • Allgemein
    • Breite: 22.5 cm
    • Tiefe: 16.5 cm
    • Höhe: 3.5 cm
    • Gewicht: 0.92 kg
    • Farbe: Galaxy Black
    • Integrierte Peripheriegeräte: Stereo-Lautsprecher
    • Systemtyp: Notebook
  • Speicher
    • Festplatte: 4 GB Solid State Drive
  • Erweiterung / Konnektivität
    • Schnittstellen: 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone
    • Schnittstellen: Stereo 3.5 mm
  • Prozessor
    • Prozessor: Intel
  • RAM
    • Technologie: DDR II SDRAM
    • Installierte Anzahl: 512 MB
  • Netzwerk
    • Netzwerk: Netzwerkkarte
    • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
    • Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
    • Wireless LAN unterstützt: Ja
  • Verschiedenes
    • Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
  • Stromversorgung
    • Stromversorgungsgerät: Extern
  • Audio
    • Kompatibilität: High Definition Audio
    • Audioausgang: Soundkarte
    • Audioeingang: Mikrofon
  • Display
    • Display-Typ: 7" TFT
    • Max. Auflösung: 800 x 480 ( WVGA )
    • Breitbild-Bildschirm: Ja
  • Eingabeperipheriegeräte
    • Typ: Tastatur, Touchpad
  • Batterie
    • Technologie: 4 Zellen
    • Installierte Anzahl: 1
    • Betriebszeit (bis zu): 3.5 Stunde(n)
  • Betriebssystem / Software
    • Bereitgestelltes Betriebssystem: Linux
  • Kartenleser
    • Typ: Kartenleser
    • Unterstützte Flash-Speicherkarten: SD Memory Card, MultiMediaCard
  • Notebook-Kamera
    • Kameratyp: Integriert
    • Sensorauflösung: 0,3 Megapixel
  • ... > Notebooks & Co. > Notebooks > Notebooks
    Weitere Suchbegriffe: Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook, Subnotebook, ASUS, Eee, PC, 701, 4G, 512MB, 4GB, schwarz
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    BUGcomputer 2 Tage Frei Haus € 246,75*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  246,75* €  293,63 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:2 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 6,99*
    ab € 140,00*Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich Kühler Notebook Zalman ZM-NC1000S
    Zalman
    NBNK-016
    € 38,63* € 45,97
    Ähnlich
    Logitech V150 Laser Notebook Mouse
    Logitech
    931755-0914
    € 23,53* € 28,00
    Ähnlich
    Logitech VX Revolution Cordless Laser Mouse
    Logitech
    931690-0914
    € 39,23* € 46,68
    Ähnlich
    Microsoft Wireless Laser Notebook Mouse 7000 USB
    Microsoft
    BNA-00004
    € 34,93* € 41,57
    Ähnlich
    Software Kaspersky Anti-Virus 2009 DVD
    Kaspersky LAB
    KLT39006062
    € 18,70* € 22,25
    Ähnlich
    Software Softwin BitDefender Internet Security 2008 1 User
    Softwin
    LB11031001-DE
    € 20,05* € 23,86
    Ähnlich
    Vodafone UMTS WebSessions EasyBox + 30 Tage Testpaket
    Vodafone
    03070020
    € 75,33* € 89,64
    Ähnlich
    Vodafone UMTS WebSessions Huawei K3520 USB Stick
    Vodafone
    3070022
    € 82,94* € 98,70
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG