Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Telefon Siemens Gigaset S68H Mobilteil titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BUGcomputer
Telefon Siemens Gigaset S68H Mobilteil titan
Artikel-Nr.:  206-110060784
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  S30852-H1950-B101
EAN:  4025515842545
  • Allgemein
    • Produkttyp: Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Anruferkennung für eingehenden Anruf
    • Karosseriefarbe: Titan
  • Verschiedenes
    • Verbindungen: 1 x Kopfhörerstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
    • Antenne: Integriert
    • Platzierung/Befestigung: Wandmontage möglich, auf dem Tisch
  • Stromversorgung
    • Typ: Telefonaufladestation + Netzteil - extern
  • Batterie
    • Technologie: Wiederaufladbar - NiMH
    • Batterie: 2 x Batterie - AAA Typ
    • Mitgelieferte Anzahl: 2
    • Hörbarer Batteriealarm: Ja
    • Redezeit: Bis zu 600 Min.
    • Standby-Zeit: Bis zu 180 Std.
  • Anzeige
    • Typ: LCD-Anzeige - Farb
    • Farbtiefe: 16 Bit (65000 Farben)
    • Bildschirmauflösung: 128 x 160 Pixel
    • Merkmale: Bildschirmschoner, Hintergrundlicht
    • Zeilenanzahl: 8
    • Anzeigestelle: Hörer
    • Anzeigeinformation: Akkuanzeige, Anruflänge, Anrufgebühr, Signalstärke, Datum, Uhrzeit
  • Telefonmerkmale
    • Zusätzliche Funktionen: Eingebaute Uhr, Alarm, E-Mail-Client, integrierter Kalender
    • Zusätzliche Merkmale: Tastensperre, PIN Code, Babyphone, Wartemusik, mit Bluetooth-Headsets kompatibel, GHC (Gigaset Home Control), ECO-DECT
    • Norm für schnurlose Telefone: DECT\GAP
    • Max. Hörer-Betriebsabstand: 50 m
    • Max. Handgerätentfernung (im Freien): 300 m
    • Wählertyp: Tastatur
    • Position des Wählers: Hörer
    • Wählerbetriebsarten: Puls, Ton
    • Funktionsknöpfe: Freisprechertaste, Wahlwiederholungstaste, Navigatortaste, R-Taste (Flash / Hookflash), Pausenknopf
    • Lautstärkeregelung: Ja
    • Klingeleinstellung: Ja
    • Sprechanlage: Ja
    • Anruferkennung: Ja
    • Automatische Wahlwiederholung: Ja
    • Menüvorgang: Ja
    • Lautsprechertelefon: Ja
    • Anklopfen: Ja
    • Konferenzfähig: Dreiweg
    • Sprachnachrichtenfähigkeit: Ja
    • Short Messaging Service (SMS): Ja
    • Konfiguration für mehrere Handapparate: Telefonbuchübertragung
    • Computerverbindung: Ja (Bluetooth)
    • Anrufübertragung: Ja
    • Ruf halten: Ja
  • Telefonspeicher
    • Speicher für angewählte Nummern: 20
    • Kapazität des Telefonbuchs: 250 Namen und Nummern
  • Abmessungen & Gewicht (Handset)
    • Breite: 5 cm
    • Tiefe: 2.8 cm
    • Höhe: 14.3 cm
  • ... > Telekommunikation > Festnetz > Telefone
    Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, Siemens, Telefon, Telefon-ISDN, Telefone, Gigaset, S68H, Mobilteil, titan
    Angebote (13)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    14 Tage
    pro Stück
    € 6,45*
    € 60,58*
    BUGcomputer
    pro Stück
    € 6,99*
    € 60,94*
    2 Tage
    pro Stück
    € 4,50*
    € 61,79*
    3 Tage
    pro Stück
    € 6,50*
    € 63,72*
    6 Tage
    pro Stück
    € 5,00*
    € 64,37*
    Menge:  Stück  
    Preise von BUGcomputer
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,94*
    € 72,52
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
    Versand von BUGcomputer
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 5,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Adaptec
    2260300-R
    € 147,87*
    € 175,97
    Ähnlich
    Adaptec
    2260100-R
    € 146,49*
    € 174,32
    Ähnlich
    Adaptec
    2260200-R
    € 132,84*
    € 158,08
    Ähnlich
    HP
    KE250EA#ABD
    € 1.318,15*
    € 1.568,60
    Ähnlich
    HP
    KE066EA#ABD
    € 653,24*
    € 777,36
    Ähnlich
    Lexmark
    0016F1203
    € 65,83*
    € 78,34
    Ähnlich
    Lexmark
    0016F1403
    € 80,23*
    € 95,47
    Ähnlich
    Cisco
    WRT54G2-DE
    € 40,27*
    € 47,92
    Ähnlich
    Logitech
    910-000664
    € 21,83*
    € 25,98
    Ähnlich
    Siemens
    S30852H394B101
    € 55,10*
    € 65,57
    Ähnlich
    Siemens
    S30852H1805B101
    € 73,13*
    € 87,02
    Ähnlich
    Siemens
    S30852H1724B102
    € 73,13*
    € 87,02
    Ähnlich
    Siemens
    L36852H1625B121
    € 148,69*
    € 176,94
    Ähnlich
    Siemens
    S30852H1716B101
    € 72,71*
    € 86,52
    Ähnlich
    Siemens
    S30852H1904B101
    € 73,69*
    € 87,69
    Ähnlich
    Siemens
    S30852H1901B101
    € 79,94*
    € 95,13
    Ähnlich
    Siemens
    S30852H1950B101
    € 78,69*
    € 93,64
    Ähnlich
    Siemens
    S30852H1953B101
    € 69,94*
    € 83,23
    Ähnlich
    Siemens
    S30852H1903B101
    € 104,94*
    € 124,88
    Ähnlich
    Tomtom
    1K00.114
    € 503,39*
    € 599,03
    Ähnlich
    k.A.
    CMFUSBMINI-4GB
    € 28,20*
    € 33,56
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG