Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
19" TFT AMW X1910WDS 5ms DVI silber/schwarz Wide
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BUGcomputer
Artikel-Nr.:
206-110060631
Hersteller:
AMW
Herst.-Nr.:
X1910WDS
EAN:
4710591526563
Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
Flachbildschirm
Monitor
TFT
Bildiagonale: 19wide
Pixelabstand: 0,285mm
Helligkeitswert: 300cd/m
Kontrast: 800:1
Reaktionszeitms: 5ms
Analoger Eingang: JA
Digitaler Eingang: JA
Audio Eingang: JA
Auflösung: 1440x900
Integriertes Netzteil: JA
... >
Monitor
>
TFT Wide Screen
>
bis 19"
Weitere Suchbegriffe:
TFT Monitor
,
19"
,
AMW
,
X1910WDS
,
5ms
,
DVI
,
silber/schwarz
,
Wide
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
Versand
Netto
Avitos
2 Tage
€ 4,00*
€ 107,72*
BUGcomputer
3 Tage
€ 6,99*
€ 112,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BUGcomputer
Versand
von BUGcomputer
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Inline Reinigungspumpspray für Monitore / TFT / LCD, 250ml
Intos
43204
€ 7,32*
€ 8,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG